TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
アジャスタブルロック用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62801323
品番
A-1285-H
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
付属品
専用止め金
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01305