画像準備中

印版固定用両面テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120巻) 注文コード 62801326 品番 No.535A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。
ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。
被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。
RoHS指令10物質を使用しておりません。

用途
樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着
リワークを必要とする各種用途
仕様10×30 幅(mm)10 長さ(m)30 基材ポリエステルフィルム テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
注意
※<使用上の注意>
※被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
※感圧型粘着剤ですので、圧着はローラーまたはブレスにて十分に行ってください。
※ 圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
※凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
※テープ本来の粘着力は発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
※<保管の注意>
※必ず箱に入れて保管してください。
※保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする