TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 防水カラーロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
01084
注文コード
62801348
品番
A-1310-2
販売価格(税込)
¥16,955
販売価格(税別)
¥
15,414
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
49
寸法H2(mm)
20
寸法H3(mm)
26.5
寸法H4(mm)
4
寸法P(mm)
30
寸法R(mm)
4.5
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
8
寸法d(Φmm)
32.5
寸法t2(mm)
1.5
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
屋外キュービクル・配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
390
最大適合板厚(mm)
1.6〜8
表面仕上げ
本体/切削加工
寸法M
M30
タキゲンコード
01084