TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水カラーロックハンドル用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62801366
品番
A-1310-4H
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
屋外キュービクル・配分電盤
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
本体/切削加工
タキゲンコード
01672