寸法D1(Φmm)61.6
寸法D2(Φmm)7
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)16.5
寸法H3(mm)24
寸法H4(mm)4
寸法P1(mm)39.5
寸法P2(mm)40.5
寸法R(mm)4
寸法W1(mm)60
寸法W2(mm)10
寸法d(Φmm)40.5
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)515
適合板厚(mm)1.6〜4.0
寸法θ°60
適合ハンドルA-312-1-H
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM36
タキゲンコード02088