ステンレス ロータリーロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード01086 注文コード62801418 品番A-1314-2
販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300
この商品はタキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

寸法D(Φmm)46 寸法H1(mm)64 寸法H2(mm)17 寸法H3(mm)23 寸法H4(mm)5 寸法H5(mm)35 寸法P(mm)- 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)24.5 寸法W3(mm)8 寸法d(Φmm)30.5 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)275 適合板厚(mm)8 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨、ハンドル/クロムめっき(MZCr) 寸法MM30 タキゲンコード01086

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする