寸法D(Φmm)52
寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)20.5
寸法H3(mm)21.5
寸法H4(mm)3
寸法P(mm)32
寸法W1(mm)41
寸法W2(mm)8
寸法d1(Φmm)7
寸法d2(Φmm)7.5
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
用途大型屋外キュービクル・制御盤
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)370
最大適合板厚(mm)6.6
表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00908