ステンレス 防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 注文コード62801436 品番A-1316-3-R
販売価格(税込) ¥17,828
販売価格(税別)
16,207
この商品は材質・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

耐火・耐熱・耐塩・耐酸
ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
専用ハンドル以外での解錠は困難です。
右用

寸法D(Φmm)52 寸法H1(mm)68 寸法H2(mm)20.5 寸法H3(mm)21.5 寸法H4(mm)3 寸法P(mm)32 寸法W1(mm)41 寸法W2(mm)8 寸法d1(Φmm)7 寸法d2(Φmm)7.5 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 用途大型屋外キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)370 最大適合板厚(mm)6.6 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード03030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする