TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
注文コード
62801445
品番
A-1316-4
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
専用ハンドル以外での解錠は困難です。
寸法D(Φmm)
30
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
12.5
寸法H3(mm)
13.5
寸法H4(mm)
3
寸法P(mm)
-
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
8
寸法d1(Φmm)
-
寸法d2(Φmm)
-
材質
本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
用途
大型屋外キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
120
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
本体/鏡面バフ研磨、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01135