曜日別特売
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457

AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457
AG-3015 リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー 62801457

リアル人工芝 水抜き穴タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)5
寸法(m)1×5
幅(m)1
内容量1本注文コード62801457品番AG-3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。
3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。
施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。
透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。
耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。
安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。
学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。
信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。
※本製品ではありません。

用途
外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。
公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。
商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。
工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。
材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)質量(kg)7.9長さ(m)5寸法(m)1×5パイル長(mm)30幅(m)1
注意
※設置前に必ず下地を整地し、不陸や尖った異物を取り除いてください。仕上がりや耐久性に影響します。
※地中に根やタネが残っていると施工後でも発芽する雑草があります。除草剤の散布など前処理を行ってください。
※下地に厚みがあり簡易防草の機能も備えますが、水抜き穴からの雑草の生育や強壮雑草(チガヤ・ススキ・竹など)は防げません。
※ 防草シートを併用することにより、雑草の抑制効果を高めます。
※屋外での使用の際は、強風で飛ばないように固定してください。
※大判ロールは重量があるため、搬入・施工は複数人で行ってください。
※火気、タバコの火、花火などは絶対に近づけないでください。
※金属の上、温室、サウナなど高温環境での使用は避けてください。縮みや変形の原因になります。
※長期間の使用により退色が生じる場合があります。
※廃棄時は各自治体の規定に従って処理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする