ステンレス 防水大型ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62801472 品番 A-1326-3
販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
耐熱・耐塩・耐酸

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法M(mm)22 質量(g)373 寸法D(Φmm)52 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)21.5 用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 付属品大ナット・ビスセット 寸法P(mm)32 寸法d1(Φmm)23 寸法d2(Φmm)7.5 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)10 寸法H3(mm)5 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げ切削加工 タキゲンコード02814

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする