TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス 防水大型ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62801488
品番
A-1326-4
販売価格(税込)
¥12,467
販売価格(税別)
¥
11,334
バスケットに入れる
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
耐熱・耐塩・耐酸
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法M(mm)
22
質量(g)
174
寸法D(Φmm)
38
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
13.5
用途
大型屋外キュービクル・屋外配電盤
付属品
大ナット・ビスセット
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
8
寸法H3(mm)
5
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
切削加工
タキゲンコード
02802