A-1331-R(#1871) 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801506 A-1331-R(#1871) 引戸用平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801506

引戸用平面ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62801506 品番 A-1331-R(#1871)
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

小型引戸扉用の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉します。
錠前はリバーシブルキーを採用
カマは取付け位置、締め代微調整可能
防犯対策用の角根ボルトを付属しています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品受座・キー2本・角根ボルト 質量(g)395 表面仕上げヘアライン仕上 1871 用途車両用の扉・各種引戸扉 タキゲンコード04530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする