ステンレス 面付ロックハンドル (本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62801515 品番A-1347(#0061/0062-H)
販売価格(税込) ¥8,602
販売価格(税別)
7,820

施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途配分電盤・制御盤 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電解研磨 No.0061-H・No.0062-H タキゲンコード01971

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする