TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62801533
品番
A-1360-H
販売価格(税込)
¥3,117
販売価格(税別)
¥
2,834
バスケットに入れる
他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
分電盤・制御盤
付属品
専用止め金・大ナット
適合板厚(mm)
1〜17
表面仕上げ
本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理
タキゲンコード
00960