A-1372-F-2(TAK60) ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62801542

ステンレス 防水ダブルロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)80
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
内容量1個注文コード62801542品番A-1372-F-2(TAK60)
販売価格(税込)¥17,454
販売価格(税別)
15,867

ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法H1(mm)13.5寸法H2(mm)5寸法L1(mm)80寸法L2(mm)29寸法N(mm)2寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法W1(mm)46寸法W2(mm)32寸法W3(mm)8寸法d(Φmm)7材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・大ナット・ビスセット質量(g)587最大適合板厚(mm)2.3寸法θ°60適合ハンドルA-372-2・3-H表面仕上げヘアライン仕上TAK60タキゲンコード04146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする