寸法H1(mm)13.5
寸法H2(mm)5
寸法L1(mm)67
寸法L2(mm)22
寸法N(mm)-
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)16
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)32
寸法W3(mm)8
寸法d(Φmm)7
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
質量(g)417
最大適合板厚(mm)2.3
寸法θ°60
適合ハンドルA-372-2・3-H
表面仕上げヘアライン仕上
鍵TAK60
タキゲンコード04508