寸法H1(mm)85
寸法L1(mm)146
寸法L10(mm)28
寸法L2(mm)101.5
寸法L3(mm)117
寸法L4(mm)13.5
寸法L5(mm)28
寸法L6(mm)72
寸法L7(mm)20
寸法L8(mm)14.5
寸法L9(mm)117
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)21
寸法W3(mm)26
寸法W4(mm)10
寸法W5(mm)25
寸法W6(mm)27
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04376