ステンレス スリム平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード04377 注文コード62801795 品番A-1446-2-1(#0200) W/2
販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法H1(mm)76.3 寸法L1(mm)121 寸法L10(mm)27 寸法L2(mm)83.5 寸法L3(mm)93 寸法L4(mm)11.8 寸法L5(mm)22 寸法L6(mm)62 寸法L7(mm)15 寸法L8(mm)12 寸法L9(mm)96 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)19 寸法W3(mm)23 寸法W4(mm)8 寸法W5(mm)24 寸法W6(mm)24 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする