寸法H1(mm)53
寸法L1(mm)88
寸法L10(mm)27
寸法L2(mm)50.5
寸法L3(mm)60
寸法L4(mm)11.75
寸法L5(mm)22
寸法L6(mm)62
寸法L7(mm)15
寸法L8(mm)12
寸法L9(mm)63
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)19
寸法W3(mm)23
寸法W4(mm)8
寸法W5(mm)24
寸法W6(mm)24
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04473