ステンレス 薄型平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 0200 タキゲンコード03565 注文コード62801865 品番A-1464-L1-1
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は鍵・タキゲンコードなど8種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)

寸法H1(mm)120 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)14.5 寸法L1(mm)206 寸法L2(mm)150 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)28 寸法L5(mm)72 寸法L6(mm)20 寸法L7(mm)181 寸法L8(mm)150.5 寸法W1(mm)48 寸法W2(mm)35 寸法W3(mm)10 寸法W4(mm)26 寸法W5(mm)25 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 表面仕上げヘアライン処理 0200 タキゲンコード03565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする