寸法H1(mm)107
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)11
寸法L1(mm)170
寸法L2(mm)129.5
寸法L3(mm)19.5
寸法L4(mm)28
寸法L5(mm)72
寸法L6(mm)20
寸法L7(mm)150
寸法L8(mm)130
寸法W1(mm)36
寸法W2(mm)24.5
寸法W3(mm)10
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)25
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
表面仕上げヘアライン処理
鍵0200
タキゲンコード03601