寸法H1(mm)42
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)4.5
寸法H4(mm)29
寸法L1(mm)92
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)84
寸法L4(mm)-
寸法L5(mm)-
寸法L6(mm)-
寸法L7(mm)85
寸法L8(mm)12.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)24
寸法W3(mm)-
寸法W4(mm)25
寸法W5(mm)-
寸法t(mm)2
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金(AC-25-53加工品)・取付け板
適合板厚(mm)0〜4
表面仕上げヘアライン仕上
鍵TAK60
タキゲンコード04164