TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
01309
注文コード
62802127
品番
A-1524-1F-16B(2ヶ)
販売価格(税込)
¥2,289
販売価格(税別)
¥
2,081
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D2(Φmm)
44
寸法H4(mm)
6.2
寸法P.C.D.(mm)
30
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・耐塩機器・食品機器
質量(g)
110
取付ねじ
M5×10
適合パイプ
Φ16用
ねじ径M1
M5
ねじ径M2
M4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
01309