パイプ取手用フランジ(鏡面)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ねじM8×20 タキゲンコード04190 ねじ径M2M5 注文コード62802136 品番A-1524-1F-32A(2ヶ)
販売価格(税込) ¥3,740
販売価格(税別)
3,400
この商品は取付ねじ・タキゲンコード・ねじ径M2など3種類から選べます 他の種類を見る

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D2(Φmm)65 寸法H4(mm)10 寸法P.C.D.(mm)50 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・耐塩機器・食品機器 質量(g)120 取付ねじM8×20 適合パイプΦ32用 ねじ径M1M8 ねじ径M2M5 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする