ステンレス 平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品止め金・ビスセット 注文コード62802224 品番A-1600-A-1-2
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・鍵・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途高速道路制御盤・船舶用機器 付属品止め金・ビスセット 質量(g)160 適合板厚(mm)0〜3.2 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

消火栓BOXなどの扉の開閉に使用します。ステンレス製ですので屋内はもとより
屋外の使用にも適しています。ワンプッシュでの開閉が可能なので高齢者でも簡単に操作出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする