TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス パドルハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
No.SP1
タキゲンコード
03136
注文コード
62802346
品番
A-1880-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
6
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
29
寸法L5(mm)
115
寸法P1(mm)
96
寸法P2(mm)
94
寸法S(mm)
-
寸法W1(mm)
108
寸法W2(mm)
86
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車・振動機器
付属品
キー2本
質量(g)
450
表面仕上げ
バフ研磨
鍵
No.SP1
タキゲンコード
03136