※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ステンレス パドルハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62802373
品番
A-1880N-2-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
-
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
12.5
寸法L3(mm)
22.5
寸法L4(mm)
27.5
寸法L5(mm)
101
寸法P1(mm)
76
寸法P2(mm)
81
寸法S(mm)
14
寸法W1(mm)
92
寸法W2(mm)
73
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
用途
特装車・振動機器
付属品
なし
質量(g)
400
表面仕上げ
バフ研磨
鍵
鍵なし
タキゲンコード
04534