ステンレス パドルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62802416 品番 A-1882-B-2
販売価格(税込) ¥6,184
販売価格(税別)
5,622

1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器 付属品- タイプ2点締めタイプ 表面仕上げ光沢バレル研磨 鍵なし タキゲンコード01633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする