ステンレス 埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ鍵穴なし・皿穴式 注文コード62802452 品番A-1891-3-C
販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。
パネル穴明け寸法は、A-1181、A-1191と同寸法です。
ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります。

寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)8.5 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)63 寸法P1(mm)76 寸法P2(mm)32 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)43 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)- 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途キャビネット・計測機器 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ) 質量(g)85 タイプ鍵穴なし・皿穴式 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード03403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする