寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)8
寸法H3(mm)14
寸法L1(mm)84
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)61.5
寸法L4(mm)8.5
寸法L5(mm)20
寸法L6(mm)55
寸法L7(mm)50
寸法L8(mm)63
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)24
寸法t(mm)2
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途制御盤・船舶用機器・計測機器
付属品止め金・ビスセット・キー2本
適合板厚(mm)0〜34
表面仕上げヘアライン仕上
鍵0050
タキゲンコード01242