寸法D(Φmm)4.4
寸法H1(mm)27
寸法H2(mm)4.6
寸法L(mm)25
寸法N(mm)3
寸法W1(mm)65.5
寸法W2(mm)23
寸法W3(mm)42.5
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)15
寸法d(mm)3(商品番号B-1024-3)
寸法t(mm)2.3
材質羽根:冷間圧延鋼板(SPCC)、軸:冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)51
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10069