BP-19-2-3-B-Ivory マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62802784

BP-19-2-3-B-Ivory マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62802784
BP-19-2-3-B-Ivory マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62802784

マリンヒンジ

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L2(mm)20寸法L1(mm)32注文コード62802784品番BP-19-2-3-B-Ivory
販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。

用途
船艇用ハッチ・天蓋
寸法L1(mm)32寸法L2(mm)20寸法L3(mm)28寸法W(mm)-寸法H(mm)10.5寸法t(mm)5寸法W1(mm)55寸法W2(mm)22寸法W3(mm)33寸法P1(mm)16寸法P2(mm)30寸法P3(mm)10寸法P4(mm)-N-寸法MM3適合なべ・バインドねじ用アイボリー質量(g)13材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61105415
2024-08-03
用途: ボートのハッチ
セブンセブンオート自動車・二輪車・自転車関連業

同じものがあり 助かりまし こちらも近いうちに なくなるのかな

2025-04-23
用途: ボートのハッチ用ヒンジ
サービス業

もともとついていたものと同じものを購入できました。
非常に助かります。

2025-02-26
用途: 船舶のハッチヒンジに利用
農・林・水産業

予備品なので、まだ使用していませんが、純正品が劣化、破損じ等商品と交換予定です。

対象商品 : 62802818
2022-09-20
用途: FRP船のハッチや扉の固定用
株式会社日本海マリーナ

従来取り付けてあった物が経年変化で劣化し破損したのでその取替え用に購入しました。

対象商品 : 61105406
2022-05-06
用途: 船のハッチ蓋のヒンジ
菅原表具店製造業

船のハッチ蓋のヒンジを探してたんですが、結構古いのに同じヒンジがあって、しかも他のネットショッピングより半額近く安くて助かりました、ら

対象商品 : 61105406
2020-08-06
用途: 船舶のハッチ修理で交換ヒンジに使用
個人サービス業

ヒンジのサイズに関することが、しっかりと記載されていて、所有・プレジャーボートの交換ヒンジにピタリの物を選ぶことが出来ました。今まで貴社のヒンジが20年以上交換したことが無く壊れたところ1か所を交換しました。紫外線にさらされるところでかなり劣化せず持つことは素晴らしいとしか言いようがありません。ただ、1つが1,000円以上で売っている通販もありました。定価は、どこの店でも同じで、値引きが違う方が企業のイメージが良いと思います。

対象商品 : 61105406
2020-11-12
用途: プレジャーボートの物入れの蓋に使用。
その他業種

同じものをボート屋さんで買うよりとても安価で買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 61105406
2019-11-07
用途: メンテナンス
その他業種

ボートに物置を付けました うまくできました
荷物がうまく収納される様になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする