TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
マリンヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62802845
品番
BP-19-6-2-B-Ivory
販売価格(税込)
¥661
販売価格(税別)
¥
601
バスケットに入れる
材質
ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)
適合
なべ・バインドねじ用
色
アイボリー
質量(g)
30
寸法H(mm)
13.5
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
6.5
寸法L2(mm)
28
寸法W(mm)
130
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
40
寸法P3(mm)
110
寸法M
M4
タキゲンコード
12338