IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雄) 15/25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
62802945
品番
6560JT-I15/25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:25
管径(Φmm)
13
大径(Φmm)
15.5
摺合せ
共通摺合せTS15/25