曜日別特売

グランドジョイント(雄) 15/35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード62802961品番6560JT-I15/35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(mm)摺:35管径(Φmm)13大径(Φmm)15.5摺合せ共通摺合せTS15/35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする