TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック (L=82)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802967
品番
B-58-2
販売価格(税込)
¥222
販売価格(税別)
¥
202
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
8.5
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
12
使用荷重(N)
180
タキゲンコード
10152