TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック (L=64)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802976
品番
B-58-3
販売価格(税込)
¥185
販売価格(税別)
¥
168
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
7
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
10
使用荷重(N)
160
タキゲンコード
10153