TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック (L=53)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802985
品番
B-58-4
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
5
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
9
使用荷重(N)
100
タキゲンコード
10154