TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック(L1=60)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62802994
品番
B-58-9(スプリングフックNo.9)
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
4
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
9
使用荷重(N)
150
タキゲンコード
11520