IWAKI(AGCテクノグラス)
グランドジョイント(雌) 19/38
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
62803110
品番
6580JT-O19/38
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
摺:38
管径(Φmm)
22
大径(Φmm)
18.8
摺合せ
共通摺合せTS19/38