寸法H1(mm)44
寸法H2(mm)21
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)28
寸法L1(mm)86
寸法L2(mm)59
寸法L3(mm)50
寸法W1(mm)98
寸法W10(mm)38
寸法W11(mm)6
寸法W2(mm)40
寸法W3(mm)58
寸法W4(mm)3
寸法W5(mm)30
寸法W6(mm)7
寸法W7(mm)60
寸法W8(mm)20
寸法W9(mm)22
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
用途配分電盤・制御盤・工作機器
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10187