TAKIGEN(タキゲン)
カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62803292
品番
B-96-9
販売価格(税込)
¥128
販売価格(税別)
¥
116
バスケットに入れる
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
41
寸法L(mm)
42
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
6.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11563