B-96-23 カラー(L20×Φ16×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン) 62803405

カラー(L20×Φ16×Φ6用穴)B-96-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62803405
品番
B-96-23
販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
¥90

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
27
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
6.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11577

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする