ノートPC用ACアダプター 90W 19.5V SONY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62803434 品番BSACA01SO19
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし!
スッキリまとまる結束バンド付
パワーLED付きで動作チェックが簡単
フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減
特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能
外形寸法:W126×D51×H31mm
ケーブル長:DC出力側〜約1.2m、AC出力側〜約1.8m
入力電圧:AC100〜240V
出力電圧:19V
出力電力:90W
PSE適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする