本体
VELO
VELOの 自転車ハンドル関連
VELOの グリップ/バーエンド
VELOの バーテープ
ウィービーパターンバーテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62803478
品番
VLT-5102
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚みがあるうえに滑りにくい素材も使用している為 快適な乗り心地。
用途
ドロップハンドル用
厚さ(mm)
3
色
ブラック
長さ(m)
2
幅(cm)
3