ピン(Φ6×L60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803518 品番B-99-11
販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)15 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)60 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)57 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11592

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする