※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
アクリル板 白 3mm厚 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62803548
品番
QA-30410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
用途
馬印製 ホルダーレール付表示板用のアクリル板です
仕様
表示面:無地
材質
アクリル
色
白
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
40×100×3