TAKIGEN(タキゲン)
ピン(Φ5×L50)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62803554
品番
B-99-17
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
材質
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)
9
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
47
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11598