Galaxy A41 BLC 反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62803573 品番Y2421GA41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。
端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。
こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

セット内容保護フィルム、カメラレンズフィルム×2、クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド 対応機種Galaxy A41 特性反射防止
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする